MICROCHIP
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:0●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●寸法:5 x 5 x 0.95mm
注文コード
49521493
品番
ATMEGA16U2-MU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:16 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:0●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●寸法:5 x 5 x 0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応