MICROCHIP
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
ファミリー名:SAM D5●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:120MHz●RAMサイズ:192 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:16●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.6 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
注文コード
49521509
品番
ATSAMD51J19A-AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:SAM D5●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:120MHz●RAMサイズ:192 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:16●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.6 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応