MICROCHIP
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
ファミリー名:ATTINY85●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●USARTチャネルの数:0
注文コード
49521545
品番
ATTINY85-20SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:ATTINY85●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:512 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:4●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●USARTチャネルの数:0
RoHS指令(10物質対応)
対応