内容量1個仕様ファミリー名:SAM3U 、 パッケージタイプ:TFBGA 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M3 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:128 kB 、 最大周波数:96MHz 、 RAMサイズ:36 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。注文コード49521597品番ATSAM3U2CA-CU