内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:QFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:28 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:2 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:35 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃注文コード49521755品番PIC16F15376-I/ML