曜日別特売
BRW-10 ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49521823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRW-10 ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49521823
BRW-10 ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49521823
BRW-10 ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社) 49521823

ボールローラ専用レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード49521823品番BRW-10
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
1袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法C(mm)3寸法D(mm)18.5寸法L(mm)25寸法L1(mm)1.4寸法L2(mm)8寸法P(mm)15寸法d(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする