内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:PIC18F 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:64MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:35 、 SPIチャンネル数:1 、 標準動作供給電圧:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49521825品番PIC18F46K42-I/PT