※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ボールローラ専用レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
40
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49521857
品番
BRW-20
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1袋入数(個)
1
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
33
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
1.4
寸法L2(mm)
14
寸法P(mm)
29
寸法d(mm)
20