内容量1袋(2個)仕様ファミリー名:AT89●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:8051●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:20 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:256 B●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4 → 5.5 V●寸法:16.66 x 16.66 x 4.06mm●8051アーキテクチャフラッシュ(再プログラミング可能)マイクロコントローラ. 高密度の不揮発性メモリ技術を使用してプログラム可能かつ消去可能な読み取り専用メモリを搭載した、Atmelの再プログラミング可能な8051フラッシュマイクロコントローラです。注文コード49521904品番AT89C55WD-24JU