AT89S8253-24AU Microchip Technology マイコン MICROCHIP 49521913

Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:AT89●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:8051●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:12 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:256 B●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●高さ:1.05mm●8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。注文コード49521913品番AT89S8253-24AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様ファミリー名:AT89●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:8051●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:12 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:256 B●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●高さ:1.05mm●8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする