曜日別特売
BS-28 防雨シート( 電線管用) 未来工業 49522077

防雨シート( 電線管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード49522077品番BS-28
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。

材質樹脂製(黒色)仕様防水粘着テープ付適合管径(Φmm)CD管:28、PF管:28、VE管:28、DP管:-、VP管:-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする