AT91SAM7S512B-AU Microchip Technology マイコン MICROCHIP 49522166

Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ファミリー名:AT91 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM7TDMI 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:55MHz 、 RAMサイズ:64 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。注文コード49522166品番AT91SAM7S512B-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様ファミリー名:AT91 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM7TDMI 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:55MHz 、 RAMサイズ:64 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 SMART SAM7S / SE ARMR7マイクロコントローラ. AtmelR SMART SAM7S/SE ARM7TDMIRフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、リアルタイムアプリケーションの優れた性能を発揮します。 これらの製品は、高速フラッシュとSRAMに加え、USB 2.0デバイス、USART、SPI、SSC、TWI、8チャンネル10ビットADコンバータを含む、豊富なペリフェラルを備えており、他に類のない性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする