内容量1個仕様ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:32 kB●最大周波数:16MHz●RAMサイズ:2 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●長さ:52.57mm●8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、32 → 256 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製の多様なmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを取り揃えています。 各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリに対応します。 すべてのタイプのマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450注文コード49522279品番ATMEGA32-16PU