未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カバー
VE管カバーストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522384
品番
VES-16M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
22
適合管
VE16
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください