曜日別特売
JDF-SC-8-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDF-SC-8-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522453
JDF-SC-8-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522453
JDF-SC-8-M3 マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社) 49522453

マグネット JDF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個吸着力(N)11寸法m(mm)M3注文コード49522453品番JDF-SC-8-M3
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(g)3寸法H(mm)4.5寸法m(mm)M3材質スティール吸着力(N)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする