※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用ソケット
J管用異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522725
品番
VEI-2822M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
異径サイズの接続に使用します。
36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
色
ミルキーホワイト
適合管
VE管(28⇔
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
33
寸法L(mm)
84
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください