未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
VE片サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49523066
品番
SSKT-22J
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
木ネジ1本で固定できます。
適合管
VE22
色
ベージュ
寸法L(mm)
52.8
寸法D(Φmm)
26.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
28
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください