露出用四角ボックス( 取付自在蓋)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品真鍮ナット・・・4個、ケーブルブッシング・・・1個、なべ小ねじ・・・4本、タッピンねじ・・・4本、絶縁キャップ大・・・4個、絶縁キャップ小・・・4個 グレー 注文コード49523328 品番PV4B-ANF
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は付属品・色6種類から選べます 他の種類を見る

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。

グレー 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 付属品真鍮ナット・・・4個、ケーブルブッシング・・・1個、なべ小ねじ・・・4本、タッピンねじ・・・4本、絶縁キャップ大・・・4個、絶縁キャップ小・・・4個 仕様パッキング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
防犯カメラの設置
自動車・二輪車・自転車関連業

色のバリエーションがあるので、設置場所に合わせられるのが良い。
収納する配線等の量が多い場合は、奥行きの深いものやサイズの大きなものがあるので、そちらを購入すれば良い。
壁への直付け、ポールへのバンド固定、どちらも対応しているのも良い点。

対象商品:
49523355
2025-07-23
用途:
防犯カメラを取り付けるのに使います。
PCWORKS 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ふたが丈夫で防水性も高く色々と便利に使えるので助かっています。サイズも穴の位置も種類が豊富でありがたいです。

対象商品:
49523346
2023-05-18
用途:
監視カメラ施工時
株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 様 (製造業)

以前も使用したことがあり、リピですが、チョコ色、ライトブラウンなどあると良いなと思いました。
塗装しなくてはならないので。

4人が参考にしています
対象商品:
49523346
2024-02-16
用途:
防犯カメラの固定 BOX内にコンセント等が収納でき助かります。
運輸・通信業

固定用の下穴シートが有れば、
作業が少し楽かも
簡易的で良いので落下防止も欲しいです

対象商品:
49523346
2023-02-17
用途:
防犯カメラ取付工事
サービス業

施工性がよく、色のバラエティーもあるため使い勝手が良い。

対象商品:
49523346
2023-01-29
用途:
防犯カメラ

台座に厚みがありボルト付きなので凄く気に入ってます。

対象商品:
49523328
2022-07-07
用途:
監視カメラ取り付け用
電気・ガス・熱供給・水道業

支柱に取り付けていますが、使いやすく大量に購入しています。
特に不満点はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
49523373
2021-09-16
用途:
管理している不動産物件用
有限会社武井工業所 様

防犯カメラ用に使用しました。強度もあり(カメラの重量は2キロ以下)、カメラの取り付けも下穴なしで簡単に付ける事が出来ます。難点は価格で物件によってはカメラの取り付け台数が多いので、もう少し安かったら★5つです。製品的には満足しております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする