未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49523644
品番
PVM16-3KPM
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
種類
3方出
色
ミルキーホワイト
適合管
VE16
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
寸法H(mm)
39.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください