露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49523687 品番 PVM22-1KPM
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

防水タイプはビス4本止め、Oリング付

種類1方出 ミルキーホワイト 適合管VE22 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)33 寸法H(mm)42.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49523705
2025-11-27
用途:
配線ボックス
農・林・水産業

防水タイプはパッキンが付いているので屋外でも安心して使えます。

対象商品:
49523732
2021-01-28
用途:
屋外配線工事

いつも使っているので安心できる品物です。22だったら
16にも代用できるし「大は小を兼ねる」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする