PVM22-2LKPJ 露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ 未来工業 49523696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出用丸形ボックス( カブセ蓋)防水タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管VE22 種類2方出(L) ベージュ 注文コード49523696 品番PVM22-2LKPJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は適合管・種類・色など16種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプはビス4本止め、Oリング付

種類2方出(L) ベージュ 適合管VE22 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)91 寸法l(mm)33 寸法H(mm)42.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49523696 PVM22-2LKPJ 86859123 PVM22-2LKPJ 露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出 防水タイプ 未来工業 露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出 防水タイプ 未来工業 1個 689 税込758 商品コード変更のため

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49523705
2025-11-27
用途:
配線ボックス
農・林・水産業

防水タイプはパッキンが付いているので屋外でも安心して使えます。

対象商品:
49523732
2021-01-28
用途:
屋外配線工事

いつも使っているので安心できる品物です。22だったら
16にも代用できるし「大は小を兼ねる」

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする