露出用丸形ボックス( 平蓋)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49523845 品番 PVM16-2SM
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
種類2方出(S) ミルキーホワイト 適合管VE16 寸法D1(Φmm)26 寸法D2(Φmm)87 寸法l(mm)30 寸法H(mm)38
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49523784
2023-08-23
用途:
屋内電気工事
サービス業

施工後の外観が綺麗に仕上がり、施主より満足していただきました。

対象商品:
49523854
2023-06-30
用途:
LAN配線の分岐部分に
i-POWER JAPAN合同会社 様 (サービス業)

LAN配線の分岐部分に使用しています。ケーブル引き込み時にも途中でアシストできるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする