未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス( 平蓋)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49523863
品番
PVM16-4M
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
種類
4方出
色
ミルキーホワイト
適合管
VE16
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
87
寸法l(mm)
30
寸法H(mm)
38
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください