未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
ポールバンド金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合ボックス
PVP-1507F、PVP-2010F、PVR-EV2F、FVP-1510F
注文コード
49524107
品番
POB-2FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
適合ボックス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
許容静荷重(N[kgf])
ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、
ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、
鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
バンド幅(mm)
20mm迄
適合パイプ径(Φmm)
80〜200
適合ボックス
PVP-1507F、PVP-2010F、PVR-EV2F、FVP-1510F
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49524107
POB-2FT
25154528
POB-2FT
ポールバンド金具
未来工業
1セット(2個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
ナショナルブランドの相当品です