MIDR-144LiX インパクトドライバー 充電式 14.4V モノタロウ 49525244

※バッテリー・充電器は付属しておりません

インパクトドライバー 充電式 14.4V

(53件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49525244 品番MIDR-144LiX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・小型設計のインパクト
LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。

用途
ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に
木材・樹脂の穴あけに
DIY用
最大トルク(N・m)約100 回転数(min-1[r.p.m])約0〜2500(無段変速) 打撃数(min-1[回/分])約0〜3200 付属品6.35mm六角軸両頭ビット(No.2×65mm)1本 質量(kg)約0.83 本体寸法(mm)約H180×W65×160 ビット差込部(mm)6.35六角軸 バッテリー電圧(V)14.4
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49525244 MIDR-144LiX 46745975 MOKIDR-18.0Li 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 1台 4,898 税込5,388 後継品で18Vタイプになります。
49525244 MIDR-144LiX 46745948 MOKIDRS-18.0Li 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 1セット 13,980 税込15,378 後継品で18Vタイプになり、バッテリーパック2個・充電器付きになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49525244
2019-12-26
用途:
木工細工

バッテリーがあったので購入。パワーはさほど感じませんがDIYには十分です。

対象商品:
49525244
2019-10-22
用途:
バイクの整備、農作業

30年前のバイクのキャブレターのネジが緩まず、かなり大型のドライバーを使用してもビクともしなかったが、このインパクトドライバーで簡単に緩みました。もっと早く購入すべきだった。購入したばかりのため、耐久性は不明だが今後も手放せなくなりそうです。

2019-08-23
用途:
車両整備業務
TGMサービス 様

整備業務でほぼ毎日使用しています。トルクが弱くM8ボルトが緩まないことがあるので緩めるときはM6以下と割り切り、締め付けは40N・mくらいは締まるのでホイールナットの仮締めまでは可能です。
購入履歴を見ると故障無しでもう3年以上使ってます。驚きのコスパです。
毎日ビスを打ちまくったり固着気味のボルトにインパクトし続けるといったハードな使い方をしなければとても満足のいく商品だと思います。
もし本体が壊れたならまたこれを買いますね。壊れる前に廃盤になるかもしれませんがw

1人が参考にしています
対象商品:
49525244
2019-09-12
用途:
小部品(板金)等取付時
製造業

有名ブランド品を使用していますが、作業量が増えた為、試しに購入しました。
低価格である割に性能は有名ブランド品と比較しても全く問題ありません。
次回導入時もこちらを購入したいと思います。

対象商品:
49525244
2019-10-01
用途:
日曜大工

バッテリーと充電器が別売りで、全部を揃えると結構な値段になってしまうのが残念でした。
商品の使用感は満足でした。

対象商品:
49525244
2019-08-19
用途:
DIYの作業に
建設業・工事業

インパクトの使用感は、問題無くビスの打ち込みが出来ます。電動ノコ、ジグソーとバッテリーが兼用なので便利。バッテリーは最低2個あった方が作業が進みます。

対象商品:
49525244
2019-04-26
用途:
ボルトの締め付け、緩め

充電式でコードが無くて屋外でも容易に使用出来ます。

対象商品:
49525244
2019-01-19
用途:
DIY
近畿環境サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

家庭工作において使用感には重くなく力も十分です。
又、アクセサリーも充実しており重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする