MDN-144LiX 14.4V充電式電気のこぎり モノタロウ 49525262

 

14.4V充電式電気のこぎり

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49525262 品番MDN-144LiX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取り回しの良い充電式電気のこぎり。
色々な材料が切れる。3種のブレード付き。

用途
木材・プラスチック・竹・一般金属の切断に
DIY用
付属品
替刃交換用レンチ、
木工用ブレード(板厚0.9mm刃渡り150mm刃ピッチ2.8mm、山数:9山/インチ、刃部衝撃焼入 日本製)、
塩ビPC用ブレード(板厚0.6mm刃渡り150mm刃ピッチ1.5mm、山数:17山/インチ、刃部衝撃焼入 日本製)、
金属用ブレード(板厚1.0mm刃渡り130mm刃ピッチ1.3mm、山数:18山/インチ)×各1個
ストローク幅(mm)約13 ストローク数(min-1)約0〜2300(無段変速) 質量(kg)約0.94 切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×335×170 切断能力(mm)木工約55 適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
注意
※本体のみ。ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49525262 MDN-144LiX 46616649 MOKRS-18.0Li 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ 1台 6,998 税込7,698 18Vタイプの後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49525262
2020-03-02
用途:
竹林開削
農・林・水産業

長年、某社の「充電式インパクトドリル&のこぎりセット」を使用してきましたが、のこぎり本体のみが壊れてしまいました。バッテリーや充電器、ドリルは、まだまだ使えるので、「のこぎり本体のみ」を探していたら、この商品を見つけました。OEM製品というのでしょうか?何の問題も無く使用出来て、とても喜んでいます。

対象商品:
49525262
2020-01-09
用途:
部屋の改装時
卸売・小売業

重くて疲れますが、手でノコを引くよりかなり楽です。
このくらい重量があったほうがノコが暴れなくて良いのかもしれません。

対象商品:
49525262
2019-12-07
用途:
ちょっとした日曜大工やフェンスの修理など
その他業種

切れ味も良く、手軽に使える ただ本体よりも充電器とバッテリーパックの方が価格が高い
のは非常に残念です。

対象商品:
49525262
2019-08-30
用途:
自宅使用

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

対象商品:
49525262
2019-07-09
用途:
竹切り、枝切り
その他業種

左利きの私には牡丹配置の関係上、少々使いづらいですが、慣れれば問題はないです。丈は細いのはサクサク切れますが、太いのは本体の重量の軽さもあってかよく噛みます。なので、太い竹の場合は切り込みの入れ方には注意が必要です。

対象商品:
49525262
2019-08-19
用途:
床下地作業
建設業・工事業

ノコ刃3種類セットなので、DIYには何かと便利。
ノコの振動ブレが多少ありますが、使い勝手には影響ありません。使用時間で本体が熱くなりますが、不具合等は無く可動します。

対象商品:
49525262
2019-05-23
用途:
保育園の庭の沢山ある木々を選定し簡単にできるので保育士皆さんが現場の様子を見ているので的確な処理が簡単にできる
NPO法人パンジーグループ 様

大変満足で今のところ業者などの支払いを保育士のケーキやお菓子を購入しているので大変喜んでいます。

社会福祉法人豊心会

対象商品:
49525262
2019-05-19
用途:
庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

庭の手入れに使っています。重さ的にはまずますで片手で長時間の操作は疲れます。
安全ボタンも慣れれば負担にはなりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
旧「14.4V充電式電気のこぎり」のバッテリーと充電器は、代替品の「充電式レシプロソー18V用 本体のみ」に使用可能ですか。
回答:
使用できません。
適合のバッテリー・充電器をご使用ください。
2020-11-17
質問:
替刃は注文コード49525262と同様に代替品の注文コード46616649にも使えますか。
回答:
替刃は代替品の注文コード46616649も同様に使用可能でございます。
2020-11-17
質問:
替刃を教えてください。
回答:
下記商品がございます。

モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 木工用
https://www.monotaro.com/g/01073085/

モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 金属用
https://www.monotaro.com/g/00500964/
1人が参考にしています
2020-11-17
質問:
別売の充電器とバッテリーを教えてください。
回答:
適合の充電器とバッテリーを下記にてご案内致します。

充電器 
注文コード 49525296 品番 MBC-144Li
http://www.monotaro.com/p/4952/5296/

バッテリー (メーカー違いの相当品となります。)
注文コード 26286287 品番 BP-1407LiG
https://www.monotaro.com/p/2628/6287/
2020-11-17
質問:
箱はついていますか。
回答:
箱入りですが、専用のプラスチックケースはございません。
※この商品は本体のみになります。ご使用には別途専用のバッテリーパック、専用充電器が必要になります。
2020-11-17
すべてのFAQを表示する

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする