11375-00000 BXルーペ付レンズ 保護メガネ 3M(スリーエム) 49525761

BXルーペ付レンズ 保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49525761 品番11375-00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,575
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリアのレンズに拡大ルーペが付いています。
拡大ルーペは+1.5と+2.0の2種類あります。
手元を拡大して見えるため、特に細かい作業用に最適です。

材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇、防傷、UVカット、耐薬品性 クリア(ルーペ付) 質量(g)32 規格ANSI Z87 機能ルーペ機能(+2.0)、レンズ角度調整、ツル長さ調整、ノーズパッド付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49525761 11375-00000 39573161 11375-00000 BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム) BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする