※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
(1件のレビュー)
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
0.365
注文コード
49525856
品番
HR0.365
参考基準価格(税別)
¥13,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
0.365
シャンク径d(Φmm)
1.5
全長L(mm)
30
刃長l1(mm)
7
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃数
4
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。