※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR0.735 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49526224 HR0.735 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49526224

ハンドリーマー

(1件のレビュー)
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)0.735 注文コード49526224 品番HR0.735
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は刃径Dなど170種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)0.735 シャンク径d(Φmm)2 全長L(mm)30 刃長l1(mm)12 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49526486
2023-07-06
用途:
1Φピン圧入加工の下穴
森鋲螺製作所 様

1Φピン圧入の場合、下穴の精度が必要でこのリーマーでバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする