商品レビューを投稿する内容量1セット(95個)仕様出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり注文コード49526296品番MIC37101-1.8YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。