商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 250 mA 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:30 V 、 ピン数:8 、 出力数:1 、 静止電流:120 (Typ.)μA 、 精度:1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 基準電圧:1.27V注文コード49526445品番MIC2954-08YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)