商品レビューを投稿する内容量1セット(50個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 3 A 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-263 、 出力電流 Max:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-20 V 、 入力電圧 Max:60 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:4.59mm注文コード49526576品番MIC29300-12WU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)