商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様ドロップアウト電圧 @ 最大電流:600 mV @ 500 mA 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.5 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 + Tab 、 出力数:1 、 静止電流:8μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3.5mm注文コード49526786品番MIC5209-2.5YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)