AT93C86A-10PU-2.7 Microchip Technology EEPROM MICROCHIP 49527373

Microchip Technology EEPROM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様メモリサイズ:16kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:1024 x 16ビット、2048 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:4.95mm 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROM注文コード49527373品番AT93C86A-10PU-2.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様メモリサイズ:16kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:1024 x 16ビット、2048 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:4.95mm 、 寸法:10.16 x 7.11 x 4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする