内容量1リール(5000個)仕様メモリサイズ:1kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-1 ワイヤー 、 パッケージタイプ:XSFN 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:2 、 構成:128 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:4.5 V 、 プログラミング電圧:4.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:0.35mm 、 寸法:5 x 3.5 x 0.35mm 、 動作温度 Max:+85 ℃注文コード49527398品番AT21CS11-MSH10-T