※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVP-151010J プールボックス 未来工業 49527643 PVP-151010J プールボックス 未来工業 49527643

プールボックス

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×100 ベージュ 注文コード49527643 品番PVP-151010J
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法・色314種類から選べます 他の種類を見る
種別長方形(ノック無) 材質樹脂 ベージュ 寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
電装品の組み込み
製造業

未来の製品はとても良い。長方形サイズは取り寄せ品になりがちなのでモノタロウは素早く届くし安心、便利で助かります。

対象商品:
49527607
2022-08-14
用途:
屋外に設置したACアダプターの収納用として使用
ベルカム 様 (サービス業)

監視カメラの電源アダプターを屋外に設置した際に、ボックスの中に入れました。防水性があって選びました。色は他にもベージュとかあるようですが、ライトブラウンや黒などもあると良いとおもいます。また、蓋を開けることもありますので、取っ手を付けて開けやすくして頂けると助かります。

対象商品:
49527677
2022-08-11
用途:
機械などのリモートコントロールBOXとして
スズデンコー 様

今までにないbox寸法にて有難い蓋とboxの合わせもとても良い boxの深さ50mm程度があれば
使い勝手が広がる

対象商品:
49529043
2023-02-02
用途:
制御装置用
製造業

物は間違いなく良いと思いますが、価格的になかなか厳しい感じはします。もう少し安ければ気軽に使えるのですが。。。

対象商品:
49528185
2017-11-16
用途:
制御機器製作用
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使いやすく、堅牢さも十分満足出来るものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする