内容量1セット(32個)仕様メモリサイズ:1Mbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:32 、 構成:128 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:11.5mm 、 幅:14.04mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm 、 動作温度 Max:+85 ℃注文コード49527967品番AT28C010E-12JU