MICROCHIP
Microchip Technology パラレルEEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
メモリサイズ:1Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●構成:128 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:11.5mm●幅:14.04mm●高さ:3.17mm●寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm●最大ランダムアクセス時間:120ns
注文コード
49527985
品番
AT28C010E-12JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1Mbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●構成:128 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:11.5mm●幅:14.04mm●高さ:3.17mm●寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm●最大ランダムアクセス時間:120ns
RoHS指令(10物質対応)
対応