AT28C256-15JU Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIP 49528003

Microchip Technology パラレルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:32 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:14.04mm 、 幅:11.5mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:14.04 x 11.5 x 3.17mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パラレルアクセスEEPROM、Microchip注文コード49528003品番AT28C256-15JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:32 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:14.04mm 、 幅:11.5mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:14.04 x 11.5 x 3.17mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パラレルアクセスEEPROM、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする