内容量1セット(27個)仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:18.1mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.35mm 、 寸法:18.1 x 7.6 x 2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49528028品番AT28C256-15SU