AT28HC256-12JU Microchip Technology パラレルEEPROM MICROCHIP 49528073

Microchip Technology パラレルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:11.5mm●幅:14.04mm●高さ:3.17mm●寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm●最大ランダムアクセス時間:120ns注文コード49528073品番AT28HC256-12JU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:32●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:11.5mm●幅:14.04mm●高さ:3.17mm●寸法:11.5 x 14.04 x 3.17mm●最大ランダムアクセス時間:120nsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする