内容量1セット(234個)仕様メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:パラレル●パッケージタイプ:TSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●構成:32 Kビットx 8●動作供給電圧 Min:2.7 V●動作供給電圧 Max:3.6 V●プログラミング電圧:2.7 → 3.6V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:8.1mm●幅:11.9mm●高さ:1.05mm●寸法:8.1 x 11.9 x 1.05mm●データ保持:10年注文コード49528098品番AT28BV256-20TU