内容量1個仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:TSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 構成:32 Kビット x 8 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 プログラミング電圧:2.7 → 3.6V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:8.1mm 、 幅:11.9mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:8.1 x 11.9 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49528107品番AT28BV256-20TU