内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ:64kbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:TSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 構成:8 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:13.6mm 、 幅:8.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:13.6 x 8.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パラレルアクセスEEPROM、Microchip注文コード49528116品番AT28BV64B-20TU