内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ:64kbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:PLCC 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:32 、 構成:8 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:14.04mm 、 幅:11.5mm 、 高さ:3.17mm 、 寸法:14.04 x 11.5 x 3.17mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 パラレルアクセスEEPROM、Microchip注文コード49528125品番AT28C64B-15JU