内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ:64kbit 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:28 、 構成:8 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:18.1mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.35mm 、 寸法:18.1 x 7.6 x 2.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パラレルアクセスEEPROM、Microchip注文コード49528134品番AT28C64B-15SU