内容量1リール(3000個)仕様コンパレータタイプ:デュアル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン, プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 標準応答時間:12μs 、 ピン数:5 、 標準シングル供給電圧:1.5 → 5.5 V 、 寸法:1.8 x 1.15 x 0.8mm 、 長さ:1.8mm 、 幅:1.15mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 コンパレータ、Micrel注文コード49528527品番MIC841HYC5-TR