内容量1セット(60個)仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:1.6 → 5.5 V 、 寸法:10.16 x 7.11 x 5.33mm 、 長さ:10.16mm 、 幅:7.11mm 、 高さ:5.33mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 シングルコンパレータ、Microchip注文コード49528588品番MCP6546-I/P