内容量1袋(2個)仕様コンパレータタイプ:汎用 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 ピン数:14 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 寸法:5.1 x 4.5 x 1.05mm 、 長さ:5.1mm 、 幅:4.50mm 、 高さ:1.05mm 、 標準CMRR:65dB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 クワッドコンパレータ、Microchip Technology注文コード49528746品番MCP6569-E/ST