内容量1セット(100個)仕様コンパレータタイプ:ローパワー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 電源タイプ:シングル 、 出力タイプ:プッシュプル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 寸法:3 x 3 x 0.85mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.85mm 、 標準CMRR:70dB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 デュアルコンパレータ、Microchip注文コード49528868品番MCP6542-I/MS